- Detalles del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,083 HP, GPM máx.)
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett. N/P: P00381. Diámetro del impulsor: Motor ITT Bell & Gossett de 3-1/2 pulg., 1/12 hp, 1725 rpm, 115 V, 1,75 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDDF148F.
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 3.5
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: ITT Bell & Gossett Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.08
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 1.75
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 8.5
- Altura (pulgadas): 6
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














