Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AA41 (0,25 HP, 10 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AA41 (0,25 HP, 10 GPM máx.)

Bomba Bell & Gossett. Modelo: 1-1/4AA41. S/N: 921066/BF. Motor Leeson, ¼ hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 4,8-2,4 amperios, 60 Hz. Capacidad de la bomba: 10 gpm a 15 pies de altura. Máx. rpm: 1750. Brida: 4-1/2 pulg. con (2) orificios cada ½ pulg., de centro a centro 3 pulg. Entrada/salida: (2) 1-1/4 pulg. Dimensiones totales: 17-1/ 2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK012.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1-1/4AA41
  • Número de serie: 921066/BF
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 10
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 2
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115-208/230
  • Amperios de motor: 4.8-2.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AA41 (0,25 HP, 10 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente