Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 153121-2BB77/8BF (5 HP, 58 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 153121-2BB77/8BF (5 HP, 58 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett. Modelo: 153121 2BB77/8BF. Número de serie: 880679. GPM: 58 pies. HP: 5. Voltios: 208-230/460, Hz: 60, PH: 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KFP03B
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 153121 2BB77/8BF
  • Número de serie: 880679
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 58
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14-13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 95
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: KFP03 Cooling Tower
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 153121-2BB77/8BF (5 HP, 58 GPM máx.)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente