Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 5 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 5 GPM máx.)

Bomba Bell & Gossett. Modelo: 1X1-1/2X80T. Número de serie: 1506649-C98. Motor Unimount 125, 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3.6-1.8 FL, 3.7/1.85 SF, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 5 gpm a 50 pies de altura. Revoluciones máximas: 1800. Entradas: 1-1/2 pulg. Salidas: 1 pulg. Dimensiones totales: 17-1/2 pulg. de largo x 9-1/2 pulg. de ancho x 15 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK005.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1X1-1/2X80T
  • Número de serie: 1506649-C98
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 5
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Unimount
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.7/1.85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 5 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente