Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 312T (1,5 HP)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 312T (1,5 HP)

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1531. Modelo: 312T. S/N: 2321643. Usos: Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, servicios generales, torres de refrigeración e industriales. El diseño extraíble hacia atrás permite un fácil mantenimiento, sellos mecánicos autolimpiantes, camisa de eje de bronce de aluminio, impulsor equilibrado para un rendimiento silencioso y sin vibraciones, construcción de voluta de hierro fundido de alta resistencia para una presión de trabajo de 175 PSI. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión roscado. Salidas: (1) puerto de descarga roscado de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS012.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 312T
  • Número de serie: 2321643
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.8/2.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 312T (1,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente