- Detalles del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 312T (1,5 CV)
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1531. Modelo: 312T. S/N: 2032202. Usos: Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, servicios generales, torres de refrigeración e industriales. El diseño extraíble hacia atrás permite un fácil mantenimiento, sellos mecánicos autolimpiantes, camisa de eje de bronce de aluminio, impulsor equilibrado para un rendimiento silencioso y sin vibraciones, construcción de voluta de hierro fundido de alta resistencia para una presión de trabajo de 175 PSI. Motor eléctrico estadounidense, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión roscado. Salidas: (1) puerto de descarga roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: THHS017.
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 312T
- Número de serie: 2032202
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Presión máxima MAWP (PSI): 175
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- RPM del motor: 1730
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 5.2/2.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 17.5
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 10.5
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














