ITT Bell & Gossett 53111/4AC63/4BF Bomba centrífuga (1,5 HP)

ITT Bell & Gossett 53111/4AC63/4BF Bomba centrífuga (1,5 HP)

Bomba centrífuga Bell & Gossett. Modelo: 53111/4AC63/4BF. S/N: 890086. Motor Marathon, 1-1/2 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (2) 1-1/2 pulg. npt. Dimensiones totales: 20-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK003.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 53111/4AC63/4BF
  • Número de serie: 890086
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 15.5
Detalles adicionales del producto
ITT Bell & Gossett 53111/4AC63/4BF Bomba centrífuga (1,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente