Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 53111/4AC67/8BF (2 HP, 48,8 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 53111/4AC67/8BF (2 HP, 48,8 GPM máx.)

Bomba Bell & Gossett. Modelo: 53111/4AC67/8BF. S/N: 890077. Motor eléctrico Marathon, 1-1/2 - 1 hp, 1735 - 1445 rpm, 208-230/460 y 190/380 V, 60 - 50 Hz. Capacidad de la bomba: 48,8 gpm a 49,5 pies de altura. Entradas/salidas: (2) rosca hembra de 2 pulg. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK006.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 53111/4AC67/8BF
  • Número de serie: 890077
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 48.8
  • RPM de velocidad máxima: 1,445
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,735
  • Voltaje del motor: 208-230/460 & 190/380
  • Hercios del motor (Hz): 60 - 50
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 53111/4AC67/8BF (2 HP, 48,8 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente