- Detalles del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (0,75 HP, 10 GPM máx.)
Bomba Bell & Gossett 60. S/N: 890082. Motor Marathon, ¾ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.9-3/1.5 FLA, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 10 gpm a 49,5 pies de altura. Brida: 4-3/4 pulg. con (2) orificios, de centro a centro: 3-1/2 pulg. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 29 pulg. L x 10 pulg. . Ancho x 15 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DBHK011.
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 60
- Número de serie: 890082
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 10
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.75
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 2
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.75
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 2.9-3/1.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 29
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 15
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














