- Detalles del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (4 HP, 10 GPM máx.)
Bomba Bell & Gossett 60. Número de serie: 931151RF. Motor de lección: 3 - 4 hp, 1750 - 1425 rpm, 208-230/460 V, 2,8/3,0 - 1,4/1,5 FLA, trifásico. Capacidad de la bomba: 10 gpm a 43 pies de altura. Diámetro de brida: 4-1/2 pulg. con (2) orificios, de centro a centro: 3-1/2 pulg. Entradas/salidas: 2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 23 pulg. h.
- Cantidad en stock: DBHK008.
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 60
- Número de serie: 931151RF
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 10
- RPM de velocidad máxima: 1,425
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.5
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 2
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.5
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Leeson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 4
- RPM del motor: 1,750
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 2.8/3.0 - 1.4/1.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 23
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














