Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett HSC3-10.500-LHR-CN6279 (25 HP, 700 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett HSC3-10.500-LHR-CN6279 (25 HP, 700 GPM máx.)

Bomba montada en bastidor Bell & Gossett. Modelo: HSC3-10.500-LHR-CN6279. S/N: 2308635. Tamaño: 4x6x12L. Capacidad: 700 gpm a 100 TDH. HP de entrada máxima: 85. RPM de entrada máxima: 1775. Sellos mecánicos autolimpiantes para máxima lubricación, eliminación de residuos y disipación de calor. Los sellos lavados internamente permiten un eje más corto para reducir la deflexión y prolongar la vida útil del sello. Motor General Electric, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios. Entradas: (1) puerto bridado de 6 pulg. Salidas: (1) puerto bridado de 4 pulg. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN91a)(H9).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCCT003.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: HSC3-10.500-LHR-CN6279
  • Número de serie: 2308635
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 700
  • RPM de velocidad máxima: 1775
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 60/30
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 31
  • ACN: 91a
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett HSC3-10.500-LHR-CN6279 (25 HP, 700 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente