Bomba centrífuga ITT Goulds 3196 sin usar - 1x1.5x8

Bomba centrífuga ITT Goulds 3196 sin usar - 1x1.5x8

Bombas Goulds sin usar / Bomba centrífuga de acero inoxidable ITT. Modelo: 3196. Tamaño: 1x1.5-8. Serie: Q776F019. Estándar Dim.: AA. Flujo: 40 GPM. RPM: 3600. MDWP: 275 PSI. Altura: 185 pies. Material: 316SS. Diámetro del impulsor: 6,375 pulgadas. Motor Baldor-Reliance Super-E XEX de servicio severo: 7,5 HP, 230/460 V, 17,2/8,6 amperios, 3510 RPM, 60 Hz, trifásico, estructura 213T, TEFC. La unidad nunca ha sido puesta en funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CFDM01
  • Fabricante: ITT Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: Q776F019
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT Goulds 3196 sin usar - 1x1.5x8
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente