Bomba centrífuga ITT Goulds SSV (15 HP, 175 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Goulds SSV (15 HP, 175 GPM máx.)

Bomba de refuerzo vertical multietapa SSV de G&L Pumps. Bombas Goulds / ITT Industries, Inc. N.º de catálogo: 5SVDK4T. J0006393. 360 PSI máx. El modelo de 5 etapas con un motor de 20 HP y 3450 RPM es capaz de alcanzar caudales de hasta 175 GPM, presiones de hasta 200 PSI y una altura de hasta 475 pies. Motor Baldor: 15 HP, 208-230/460V, 38-34/17 amperios, 3450 RPM, bastidor 254TC, trifásico, 60 Hz. Aplicación común: circulación de líquidos (sin sólidos suspendidos), aumento de presión y suministro de agua, sistemas de riego, sistemas de lavado, alimentación/retorno de calderas, tratamiento de agua, R/O y otros sistemas de filtración, circulación de refrigerante de glicol, aplicaciones de agua pura, Circulación de agua HVAC fría/caliente.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCN008.3a
  • Fabricante: ITT Goulds
  • Modelo: SSV
  • Número de serie: 5SVDK4T
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 175
  • RPM de velocidad máxima: 3450
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 360
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 38-34/17
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT Goulds SSV (15 HP, 175 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente