Bomba Centrífuga Jacuzzi 10GH2-T (10 HP)

Bomba Centrífuga Jacuzzi 10GH2-T (10 HP)

Bomba centrífuga para jacuzzi. Modelo: 10GH2-T. Número de serie: 7G7. Especificaciones del motor: 10 hp, 3470 rpm, 230/460 V, 27/13,5 A, 60 Hz, trifásico. (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) 3 pulg. de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 2 pulgadas de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1002B
  • Fabricante: Jacuzzi
  • Modelo: 10GH2-T
  • Número de serie: 7G7
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3470
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213 TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Jacuzzi 10GH2-T (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente