- Detalles del producto
Bomba Centrífuga Jacuzzi 5GH2 T (5 HP)
Bomba centrífuga para jacuzzi. Modelo: 5GH2 T. S/N: 7F7. Motor industrial Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 11,5/5,7 A, 60 Hz, trifásico. 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) 3 pulg. de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 2 pulgadas de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 11-1/2 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie ½ pulg. de alto.
- Cantidad en stock: NOIP1002C
- Fabricante: Jacuzzi
- Modelo: 5GH2 T
- Número de serie: 7F7
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 11.5/5.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182 TCZ
- Longitud (Pulgadas): 23.5
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 12.5
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
























