Bomba Centrífuga Jacuzzi 5GH2-T (5 HP)

Bomba Centrífuga Jacuzzi 5GH2-T (5 HP)

Bomba centrífuga para jacuzzi. Modelo: 5GH2-T. Número de serie: 7F7. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico estadounidense: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 v, 13,4/6,7 a, 60 Hz, trifásico. (1) 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) brida de 2 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 3-1/2 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. (1) Brida de 3 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-3/8 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 2 pies ½ pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1002E
  • Fabricante: Jacuzzi
  • Modelo: 5GH2-T
  • Número de serie: 7F7
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182 JPY
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24.5
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Jacuzzi 5GH2-T (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente