Bomba centrífuga

Bomba centrífuga

Bomba centrífuga. Diámetro del impulsor: motor eléctrico Leeson de 3-7/8 pulg., 1 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 12,8/6,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas/Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 5 ¼ pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF009
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente