Bomba centrífuga Mission 3 x 2,5 x 10 (3 HP, 180 GPM máx.)

Bomba centrífuga Mission 3 x 2,5 x 10 (3 HP, 180 GPM máx.)

Bomba centrífuga de misión. El caudal de la bomba nueva es de 180 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Impulsor Motor Baldor de 10 pulg.: 3 hp, 208-230/460 voltios, 9,0-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico, 1725 rpm. Entrada (1) 3 pulg. Salida (1) 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies. 9 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 1 pie. 8 pulgadas de alto (ACN58)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC145.
  • Fabricante: Mission
  • Modelo: 3 x 2.5 x 10
  • Número de serie: 61343-80
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 180
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9.0-8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 20
  • ACN: 58
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Mission 3 x 2,5 x 10 (3 HP, 180 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente