Bomba centrífuga Morris 2RX (15 HP, 250 GPM máx.)

Bomba centrífuga Morris 2RX (15 HP, 250 GPM máx.)

Bomba para lodos pesados ​​Morris / ITT Goulds RX Modelo: 2RX. N/S: M-21058. Las bombas de lodo de succión lateral Goulds RX están diseñadas para manipular lodos altamente abrasivos. Los puertos de succión/descarga se pueden girar a diferentes posiciones para facilitar la instalación. La unidad cuenta con revestimientos de desgaste reemplazables, marco de alta resistencia, ajustes externos del impulsor, etc. Las aplicaciones comunes incluyen: bauxita, cemento de proceso húmedo, lechada de cal, sistemas de recolección de polvo, arena, lodos químicos, desechos de placas, etc. El tamaño de la bomba es de 2x4x15.5 hasta 250 GPM a 250 pies de altura (1750 RPM máx.). Motor Westinghouse Life-Line T, 15 HP, 1755 RPM, 230/460 V, 39/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto (ACN377).

Detalles del producto
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Morris 2RX (15 HP, 250 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente