Bomba centrífuga Mueller TCI-Superior SCS-85

Bomba centrífuga Mueller TCI-Superior SCS-85

Bomba centrífuga Mueller TCI-Superior. Modelo: SCS-85. S/N: A516 7. Catálogo: UJ25S1AM. Motor eléctrico estadounidense, 25 hp, 3525 rpm, 208-230/460 V, 68,7-60/30,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750I
  • Fabricante: Mueller
  • Modelo: SCS-85
  • Número de serie: A516
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Mueller TCI-Superior SCS-85
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente