Bomba centrífuga multietapa Grundfos

Bomba centrífuga multietapa Grundfos

Bomba centrífuga multietapa Grundfos. Modelo: CRS-100 UGA-AUUF. S/N: B 42006070E P1 9917. Capacidad: 42 gpm @ 149 tdh. Presión máxima: 335 psi. Temperatura máxima: 250° F. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 19-17.2/8.6 amperios. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. conexiones bridadas. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDHP142B.
  • Fabricante: Grundfos
  • Modelo: CRS-100 U-G-A-AUUF
  • Número de serie: B 42006070E P1 9917
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga multietapa Grundfos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente