Bomba centrífuga multietapa vertical Grundfos CRN2

Bomba centrífuga multietapa vertical Grundfos CRN2

Bomba Grundfos. Modelo: A40176078E P1 9924. Tipo: CRN2-190U GG-AUUE. Capacidad de la bomba: 11 gpm a 593 pies. MAWP: 300 psi máx. a 250 °F. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPX41527F.
  • Fabricante: Grundfos
  • Modelo: A40176078E P1 9924
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 11
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 300
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga multietapa vertical Grundfos CRN2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente