Bomba centrífuga no metálica Durco

Bomba centrífuga no metálica Durco

Bomba centrífuga Durco. Tamaño: 2K3X2L-102/70. Tamaño: Grupo II. Número de serie. 373792. Peso: 281 libras. Capacidad: 50 GPM. Entrada/salida: (1) puerto de brida de 3 pulg., (1) puerto de brida de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 5-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 7 pulg. de alto (ACN62-91).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1109
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 2K3X2L-102
  • Número de serie: 373792
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga no metálica Durco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente