Bomba centrífuga Osaka Sanitary Metal Works SE 32-15 (2 HP, 18 GPM máx.)

Bomba centrífuga Osaka Sanitary Metal Works SE 32-15 (2 HP, 18 GPM máx.)

Bomba centrífuga sanitaria Osaka Sanitary Metal Works. Modelo: SE 32-15. El caudal de la bomba nueva es de 18 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor Toshiba: 1,5 kw (~2hp), 2860/3460 rpm, 200/220 V, 6,1/5,5 A, 50/60 Hz, trifásico. (1) 4-3/8 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 7-3/8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK185B
  • Fabricante: Osaka Sanitary Metal Works
  • Modelo: SE 32-15
  • Número de serie: P-03047
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 18
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.375
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 2860/3460
  • Voltaje del motor: 200/220
  • Amperios de motor: 6.1/5.5
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 90L
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19.375
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 12.25
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Osaka Sanitary Metal Works SE 32-15 (2 HP, 18 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente