Bomba Centrífuga Paco (10 CV)

Bomba Centrífuga Paco (10 CV)

Bomba Centrífuga Inteligente Paco. Gato. N.º: 38-10705-134A61. Número de serie: 90B00566. Impulsor: 6,62 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. TNP. Motor Century: 10 hp, 3500 rpm, 208 V, 28 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP521.
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: 90B00566
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.62
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3505
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 23.0/11.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 17.5
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba Centrífuga Paco (10 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente