Bomba centrífuga Paco (10 HP, 60 GPM máx.)

Bomba centrífuga Paco (10 HP, 60 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Paco. Gato. N° 38-10705-134A61. Bomba: 6,62 pulgadas de diámetro. Impulsor, 60 gpm. Motor estadounidense de 10 CV. (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP518.
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: UC 88R0704101
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 60
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.62
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 200
  • Amperios de motor: 29.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba centrífuga Paco (10 HP, 60 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente