Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM

Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM

Bomba Centrífuga Paco – 1600 GPM. Número de serie: 97A0012001-A. Capacidad: 1600 gpm. TDH: 40 pies. Diámetro del impulsor: 8.50 pulg. Motor industrial Baldor: 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 8 pulgadas Salida: 6 pulgadas Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB168
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: 97A0012001-A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Paco - 1600 GPM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente