Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)

Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Paco. Capacidad de la bomba: 960 gpm a 75 tdh. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 9,30 pulg., 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 7 pulg. de diámetro. succión bridada. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP095
  • Fabricante: Paco
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 960
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9.3
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 7
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 60/30
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 30
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente