Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Paco. Número de pieza: VA70. Diámetro del impulsor: 5,46 pulg. Capacidad: 170 gpm a 114 tdh. Motor eléctrico estadounidense, 7-1/2 hp, 3480 rpm, 208-230/460, 21,6-14,4/9,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (H10).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDST233.7-01
  • Fabricante: Paco
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 170
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.46
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3480
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 21.6-14.4/9.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente