Bomba centrífuga Paco G91787 (7,5 HP, 624 GPM máx.)

Bomba centrífuga Paco G91787 (7,5 HP, 624 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Paco. Modelo: G91787. Número de serie: 11-40707-133201. Capacidad: 624 gpm a 30 tdh. Motor americano Teco, 7-1/2 hp, 1745 rpm. 230/460 V, 1,9/9,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) 7 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión con 8 pernos y 10 pulgadas de diámetro. brida. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con 8 pernos y 9 pulgadas de diámetro. brida. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS014
  • Fabricante: Paco
  • Modelo: G91787
  • Número de serie: 11-40707-133201
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 624
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 10
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 9
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.9/9.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 16.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Paco G91787 (7,5 HP, 624 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente