Bomba centrífuga Paco

Bomba centrífuga Paco

Bomba Centrífuga Paco. S/N: BKMG02634 B. Capacidad de la bomba: 960 gpm @ 75 tdh. Diámetro del impulsor: 9,30 pulg. Motor General Electric, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 7 pulg. de diámetro. succión bridada. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP094.
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: BKMG02634 B
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Paco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente