Bomba centrífuga Paco

Bomba centrífuga Paco

Bomba Centrífuga Paco. El caudal de esta bomba es de 315 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. TDH: 80. Motor Baldor Industrial: 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 30-28/14 a, 60 Hz, trifásico. (1) Diámetro del impulsor de 9-1/2 pulg. Entrada/salida: (1) línea S de 4 pulgadas, (1) línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1165.a
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: 0K95D0406901B
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Paco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente