Bomba centrífuga Patterson E1.5BA9A-1 (3 HP, 60 GPM máx.)

Bomba centrífuga Patterson E1.5BA9A-1 (3 HP, 60 GPM máx.)

Bomba centrífuga HVAC de succión final Patterson. La bomba ha sido repintada. Motor industrial Baldor - HP: 3, AMPS: 4.2, Tamaño del marco: L183T, RPM: 1760, Voltios: 460, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS69
  • Fabricante: Patterson
  • Modelo: E1.5BA9A-1
  • Número de serie: HVAC-C065819
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 60
  • RPM de velocidad máxima: 1760
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 384
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Patterson E1.5BA9A-1 (3 HP, 60 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente