Bomba centrífuga Peerless 8196 ST (10 HP)

Bomba centrífuga Peerless 8196 ST (10 HP)

Bomba centrífuga incomparable. Modelo: 8196 ST. Número de serie: 2695876-581C. Tamaño: 1x1-1/2x8. Construcción de materiales: acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Opción de sello: sellos mecánicos dobles con lavado. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 23,4/11,7 amperios, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales 39 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP017.
  • Fabricante: Peerless
  • Modelo: 8196 ST
  • Número de serie: 2695876-581C
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 23.4/11.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Peerless 8196 ST (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente