Bomba centrífuga Peerless F1825AMBF (5 HP)

Bomba centrífuga Peerless F1825AMBF (5 HP)

Bomba centrífuga incomparable. Modelo: F1825AMBF. Las bombas Peerless son productos resistentes y versátiles para satisfacer sus necesidades de bombeo que ofrecen variedad, durabilidad, opciones estandarizadas y configuraciones inigualables en la industria. Diseñado para servicio de servicio medio, proporcionando el máximo valor de bomba en calefacción y aire acondicionado, refuerzo y servicio de circulación general. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS016.
  • Fabricante: Peerless
  • Modelo: F1825AMBF
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1710
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 4.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Peerless F1825AMBF (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente