Bomba centrífuga Peerless serie F - 25 HP

Bomba centrífuga Peerless serie F - 25 HP

Bomba centrífuga Peerless serie F - 25 HP. Serie F. Tipo 1230A. Estilo M. Diseño DA. Imp No 2685580. Diámetro 12 pulgadas. Las bombas de la serie F son bombas montadas en bastidor de uso general hechas para HVAC, refuerzo y servicio de circulación general. Motor Lincoln: 25 HP, 1775 RPM, 230/460 voltios, 66/33 amperios, 60 HZ, 1,25 pies cuadrados (también puede funcionar a 50 HZ 1460 RPM). Puerto de succión: 4 pulgadas Puerto de descarga: 3 pulgadas Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPP001
  • Fabricante: Peerless
  • Modelo: F 1230A M
  • Número de serie: 2685580
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Peerless serie F - 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente