Bomba centrífuga Plad (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Plad (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga en línea Plad. Capacidad: 150 gpm a 125 TDH. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 19-17,2/8,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 27-1/4 pulgadas de largo x 16-1/4 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC180B.
  • Fabricante: Plad
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 19-17.2/8.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27.25
  • Ancho (pulgadas): 16.25
  • Altura (pulgadas): 10.75
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Plad (7,5 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente