Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP Modelo 3-2

Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP Modelo 3-2

Bomba Centrífuga APV Puma 3 hp. Acero inoxidable. Modelo 3-2. S/N 20018. Entrada 3 pulg. Salida 2 pulg. 3 hp, 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 2 pies de largo, 1 pie de ancho, 2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX692b.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 3-2.
  • Número de serie: 20018
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Puma 3 HP Modelo 3-2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente