Bomba Centrífuga APV Puma 5 HP Modelo 2-2

Bomba Centrífuga APV Puma 5 HP Modelo 2-2

Bomba APV Puma. Tamaño: 2-2, Serie V, Número: R1403, Entrada: 2 pulg. Salida 2 pulg. Motor Brook Hansen, trifásico, 3460 rpm, 60 hz, 575 voltios, 4,6 amperios, 5 hp. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX690b.1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-2
  • Número de serie: R1403
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga APV Puma 5 HP Modelo 2-2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente