Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531

Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531

1997 Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531. Modelo: 1x1-1/2X8QT. El caudal de la bomba es de 136 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tipo de junta: junta tórica. Construcción de la bomba: SCSS7.25 (construcción estándar con funda de acero inoxidable). Motor estadounidense, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, trifásico. (1) 1,5 pulg. NPT (macho). Salidas: (2) alivio de presión de 1 pulg. (macho). (1) 1,5 pulgadas NPT (hembra). Dimensiones totales: 2 pies. 4 pulgadas de largo x 2 pies. 1 pulgada de ancho x 2 pies. 1/2 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC179.2
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 1x1-1/2X8QT
  • Número de serie: 2075286
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3531
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente