Bomba centrífuga

Bomba centrífuga

Bomba centrífuga. Motor Reliance, 3 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: Línea "S" de 2 pulg., Salida: Línea "S" de 1-1/2 pulg. Dimensión total: 22 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWDG001.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente