Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco 6V2

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco 6V2

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 6V2. N/S: P-8257-98. Motor eléctrico Reliance: 3 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. 2 en entrada, 1,5 en salida.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YCMM01B
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: P-8257-98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco 6V2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente