Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

1991 Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 4V2. N/S: G-4215-91. Capacidad: 40 gpm. Diámetro del impulsor: 3-1/2 pulg. Opción de sello. Junta tórica. Motor industrial Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8009B.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4V2
  • Número de serie: G-4215-91
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente