Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 6V2. N/S: F-7231-89. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Baldor de 6 pulgadas, 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pBBCF087C.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: F-7231-89
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente