Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Modelo: 1-1/2-2-7. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Opción de sello: sellos mecánicos dobles. (1) Caja de conexiones para motor. Motor eléctrico Brook Crompton, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 4,10/2,07 A, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPSS1.8
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 1-1/2-2-7
  • Número de serie: A5346
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria APV Puma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente