Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba centrífuga sanitaria APV Puma

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico EE. UU.: 3 Hp, 1750 Rpm, 230/460 V, 8,8/4,4 A, 60 Hz, Trifásico. (1) 7 pulgadas de diámetro. impulso. (1) Entrada S-line de 3 pulgadas. (1) Salida S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8291
  • Fabricante: APV
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria APV Puma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente