Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM

Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM

Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FM de 3 etapas. Modelo: FM 322. S/N: FM32267005. Construcción de acero inoxidable. Capacidad: 225 gpm a 200 tdh (86,8 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,064. Opción de sello: sellos frontales de carburo de silicio/carburo de silicio, sello trasero de carbono. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Vanguard de 7 pulg., 25 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 62/31 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie de bombas FM se ha convertido en la referencia para las bombas para sistemas de ósmosis inversa con un flujo no pulsante y menores costes de mantenimiento. Las bombas FM cuentan con conjuntos de bloques de cojinetes de alta resistencia que utilizan sellos de aceite laberínticos, cojinetes de alta resistencia y protectores de acoplamiento y se han convertido en el punto de referencia para las bombas con sistemas de ósmosis inversa. La vida útil del sello y del cojinete del FM generalmente se mide en años en lugar de meses. Las mejores de su clase en cuanto a capacidades de presión y flujo, costos de energía reducidos con mayor eficiencia, y esta línea de bombas supera los requisitos de filtración y RO, todo con menos etapas de bomba. Entradas/salidas: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN154)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD441.10
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FM322
  • Número de serie: FM32267005
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente