Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM

Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM

Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FM de 3 etapas. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Material de construcción: acero inoxidable. Opción de sellado: Carburo de silicio/carburo de silicio. Elastómeros de Vitón. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Motor: 25 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 62,0/31,0 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie de bombas FM se ha convertido en el punto de referencia para las bombas de sistemas de ósmosis inversa con un flujo no pulsante y menores costos de mantenimiento y cuentan con conjuntos de bloques de cojinetes de alta resistencia que utilizan sellos de aceite laberínticos, cojinetes de alta resistencia y protectores de acoplamiento. Entrada/salida: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD443.10
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FM 322
  • Número de serie: FM 32267008
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente