Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable

Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable

Bomba Centrífuga Sanitaria de Acero Inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 8-1/2 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 12,3/6,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM161.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.3/6.15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente