- Detalles del producto
Bomba centrífuga sanitaria Fristam FPE 722 C - 4 HP
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FPE 722 C. Serie: 42442361. Fabricado en Alemania. Motor clasificado para aplicaciones de 50 Hz y 60 Hz. 3 kW, 690/400 voltios, 3,6/6,2 amperios, 50 Hz, 2880 RPM. 4 HP, 460 voltios, 6,1 amperios, 60 Hz, 3485 RPM. Caudal aproximado: 100 GPM. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: BBMO02.2
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPE722C
- Número de serie: 42442361
- Producto comprado en: Beer Brewery
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










